Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag GuideLed SL 13851 1-8h/D CGLine+ 5 Lux Einzelbatterieleuchte 40071353280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0413449
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353280
EAN/GTIN:
     4012539344414
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Sicherheitsleuchte mit asymmetrischer Optik speziell für die Ausleuchtung mit 5 lx vertikal für Erste-Hilfe-Stellen sowie Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen gem. EN1838. Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, Doppellinsentechnik mit hocheffizienten HighPower LEDs, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Montageart: Einbau Leuchtmittel: LED Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: weiß Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP41 Nennbetriebsdauer: 8 h Mit Leuchtmittel: Ja Einbaulänge: 100 mm Einbaubreite: 100 mm Einbautiefe: 39 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 25 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 243,41*
€ 283,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 246,68*
€ 286,39*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 259,26*
€ 300,87*
Frei Haus
ab € 259,49*
€ 300,93*
Frei Haus
ab € 262,74*
€ 303,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,97*
€ 335,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,26*
€ 308,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.