Multifunktions-Zeitrelais SMARTimer für DIN-Schienenmontage, Reiheneinbaugerät, digital, 2 unabhängige Wechsler für 16 A, 2 unabhängige Starteingänge (S1/S2), ein gemeinsamer Reset-Eingang (wählbar pro Kanal oder beide Kanäle), Kontaktmaterial AgNi, max. Einschaltstrom: 30 A, 25 Zeitfunktionen sind programmierbar: Funktionscodes: OFF, ON, AI, DI, GI, LI, PI, SW, SP, AE, BE, CE, DE,EE, FE, EEa, EEb, WD, GE, LE, PE, IT, SS, PS und SHp. Zeitbereiche: 0,1 s bis 9999 St., Versorgungsspannung 12 bis 24 V AC/DC (50/60 Hz). 2 Programmiermodi: im Smart-Modus mit einem Smartphone über NFC-Kommunikation oder Classic Modus mit dem Joystick. Baubreite 35 mm, Relaisschutzart: IP20. |