Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0414840 Herst.-Nr.: 183182300031 EAN/GTIN: 8012823359090 |
| |
|
| | |
| Bewegungs- und Präsenzmelder für 120-230 V AC, für Deckenhöhe bis zu 6 Meter als Bewegungsmelder und für Deckenhöhe bis zu 2,8 Meter als Präsenzmelder. Zwei Empfindlichkeitsbereiche: innerer Bereich (5 Meter) ist Präsenzmelder, äußerer Bereich (8 Meter) ist Bewegungsmelder für abgehängte Innenraum-Decken, 1 Schließer 10 A 230 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom 100 A - 5 ms, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-450 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Energiesparlampen 300 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 350 W, mit Lichtsensor 5 - 350 Lux auf Tag- oder Nachtfunktion einstellbar und Einschaltwischer-Funktion 30 s bis 35 min. Der Montageadapter für Aufputzmontage befindet sich als Beipack in der Verpackung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,42* | € 45,37* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,37* | € 45,41* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,40* | € 45,52* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 35,04* | € 46,23* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,29* | € 46,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|