Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrplastik KDP-Multi 24/17/02 sw Kabel- durchführungsplatte schwarz 87301082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0415396
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     87301082
EAN/GTIN:
     4045005159014
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Kabeldurchführungsplatte Typ KDP 24-Multi // KDP 24/17/02: Schwarz // Diese rastbare Kabeldurchführungsplatte ist eine Kombination aus dem KDP/N-System und der KDL/ERahmen ist teilweise oben offen und kann mit 2 KDT/ZE-Tüllen bestückt werdenSehr gute ZugentlastungIdeal, wenn neben Leitungen ohne Steckverbinder auch wenige Leitungen mit Steckern in den Schaltschrank eingeführt werden sollenBis zu acht vorkonfektionierte Kabel können in zwei Tüllen aufgenommen werdenZulassung: CSA Schutzklasse: IP 54Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °CMaterial: Gehäuse: Polyamid / Dichtung: TPU/NBR/EPDMRoHS-konformUV-BeständigMade in GermanyPassend auf Standardausschnitte für 24-polige IndustriesteckverbinderMontage durch Rasthaken (Blechstärke 1,5 mm – 2,0 mm) oder mit M5-Schrauben möglichRasthaken für Blechstärke 1,5 mm – 2,0 mm im Lieferumfang enthalten, Rasthaken bis Blechstärke 4,1 mm sind lieferbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,75*
€ 36,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,93*
€ 44,93*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.