Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
SIEM 3VA2110-6KP36-0AA0 Leistungsschalte IN=100A Überlastschutz IR=40...100A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0420505
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3VA21106KP360AA0
EAN/GTIN:
4042948819302
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögensklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und KurzschlussfallDie Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.Die Kompaktleistungsschalter 3VA2 sind in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik verfügbar.Das modulare und einfach zu montierende Zubehör mit vielfältigen Funktionen ist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
siemens leistungsschalter 3-polig
,
leistungsschalter siemens
,
leistungsschalter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 741,33*
€ 834,51*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 722,68*
€ 835,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 753,06*
€ 847,94*
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,38*
€ 975,30*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 872,64*
€ 975,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,38*
€ 1.160,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,21*
€ 1.147,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,80*
€ 1.106,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,61*
€ 1.077,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,64*
€ 1.038,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) Zubehör für: 3VA1
Siemens
3VA99880AB11
ab € 17,97*
Zubehör
Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Elektronik Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,00*
Zubehör
Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für: 3VA1
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,94*
Zubehör
Bowdenzug (0,6m/23.622) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,07*
Zubehör
Bowdenzug (1,0m/39.370) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,67*
Zubehör
Bowdenzug (1,5m/59.055) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,98*
Zubehör
Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) Zubehör für: 3VA1 und 3VA20
Siemens
3VA99880AA11
ab € 17,83*
Zubehör
Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Elektronik Zubehör für: 3VA1
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,82*
Zubehör
Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für: 3VA1 und 3VA20
Siemens
3VA99880AA12
ab € 11,94*
Zubehör
Hilfsstrom-Steckerleiste Zubehör für: alle Steckeinheiten 3VA
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,78*
Zubehör
Hutschienen-Erweiterung für N/PE-Klemme
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,46*
Zubehör
Rückseitige Verriegelung mit Stange Zubehör für: 3VA1/2 BIS 630 A
Siemens
3VA90880VM10
ab € 135,29*
Zubehör
Rückseitige Verriegelung Montage Rahmen Zubehör für 3VA1/2 BIS 630 A
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,08*
Zubehör
Rückseitige Verriegelung Steck- und Einschubeinheit mit Stange Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 172,32*
Zubehör
Schutzauslösung-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 17,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen