Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
SIEM 3VA6210-6KQ31-0AA0 Leistungsschalte In=100A Ir=40A-100A, II=1,5-12xIn
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0421445
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3VA62106KQ310AA0
EAN/GTIN:
4042948857175
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz, UL Zulassung. Die Kompaktleistungsschalter 3VA UL von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen- und Starterschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Dabei setzt der 3VA UL Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Der Kompaktleistungsschalter 3VA UL bieten darüber hinaus für weltweit exportierende Maschinen und Schaltanlagenbauer beste Voraussetzungen. Neben dem IEC Standard erfüllen die beiden Baureihen 3VA5 und 3VA6 auch den UL Standard. Sämtliche Funktionalitäten können somit weltweit für Anlagen eingesetzt und genutzt werden. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfügbar als Variante für Anlagenschutz. 3. Verfügbar als 3- und 4-polige Ausführung. 4. Vier Schaltleistungsklassen von 55 kA ... 150 kA bei 480 V. 5. Abhängig von der Baugröße: Bemessungsstrom 40 A ... 600 A. 6. Montage in Festeinbau, Stecktechnik, Einschubtechnik möglich. 7. Die Baureihe verfügt über einen Elektronische Überstromauslöser. 8. Verfügt über ein integriertes Display zur Messwertanzeige. 9. Integrierte Messfunktion und optionale Kommunikationsanbindung über Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET und PROFIBUS. 10. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen.
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
siemens leistungsschalter 3-polig
,
leistungsschalter siemens
,
leistungsschalter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.619,46*
€ 1.771,14*
Lager 3461
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.541,41*
€ 1.772,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.637,67*
€ 1.788,30*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.674,47*
€ 1.831,34*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.784,27*
€ 1.943,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.831,34*
€ 2.179,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.811,42*
€ 2.155,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,00*
€ 2.076,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.707,40*
€ 2.031,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.674,47*
€ 1.992,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3VA-line Verbindungskabel 0,4m Zubehör für: COM800, COM060
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,92*
Zubehör
3VA-line Verbindungskabel 1,0m Zubehör für: COM800, COM060
Siemens
3VA99870TC20
ab € 13,66*
Zubehör
3VA-line Verbindungskabel 2,0m Zubehör für: COM800, COM060
Siemens
3VA99870TC30
ab € 17,66*
Zubehör
3VA-line Verbindungskabel 4,0m Zubehör für: COM800, COM060
Siemens
3VA99870TC40
ab € 23,63*
Zubehör
Adapter Zylinderschloss für Drehantrieb
Siemens
3VA99700LF20
ab € 43,70*
Zubehör
Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) für 3VA4/5/6
Siemens
3VA99780AB11
ab € 22,37*
Zubehör
Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) für 3VA4/5/6
Siemens
3VA99780AB12
ab € 14,95*
Zubehör
Bedieneinheit mit Bowdenzug Max-Flex-Antrieb Hilfsschalter voreilend, 1 Wechsler
Siemens
3VA94780CX10
ab € 83,29*
Zubehör
Bedieneinheit mit Bowdenzug Max-Flex-Antrieb Hilfsschalter voreilend, 2 Wechsler
Siemens
3VA94780CX20
ab € 166,64*
Zubehör
Beschriftungsschild für Blendrahmen Zubehör für: alle Blendrahmen 3VA9...-0SB.0
Siemens
3VA90870SX10
ab € 14,22*
Zubehör
Bowdenzug (0,6m/23.622) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,79*
Zubehör
Bowdenzug (1,0m/39.370) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,90*
Zubehör
Bowdenzug (1,5m/59.055) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,31*
Zubehör
Geräteadapter MCCB, 3polig, 250 A Schienenmittenabstand 60mm
Siemens
8US12134AP03
ab € 94,27*
Zubehör
Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) für 3VA4/5/6
Siemens
3VA99780AA11
ab € 22,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen