Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1811483 TaHoma Rauchwarnmelder io


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0425804
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811483
EAN/GTIN:
     3660849507190
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
Der Rauchwarnmelder warnt bei Raucherkennung durch einen lauten Signalton (85dBA) und ein Blinklicht die Bewohner vor Ort. Bei Einbindung in das Smart-Home-System TaHoma lassen sich im Brandfall Szenarien oder Wenn-Dann Programmierungen auslösen. So können zum Beispiel alle Rollläden und Jalousien für eine schnellere Evakuierung des Hauses geöffnet und zur besseren Orientierung das Licht eingeschaltet werden. - Sind mehrere Rauchwarnmelder io im Haus oder in der Wohnung platziert, erhalten diese ein Signal und warnen über ihre integrierte Sirene die Bewohner in den weiteren Räumen - Im Alarmfall: Sie erhalten auf Wunsch eine E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigung - Entspricht der Produktnorm EN 14604 sowie der Anwendungsnorm DIN 14676 - Auch ohne Anbindung an das Smart-Home-System TaHoma verwendbar (stand alone) bis dann allerdings ohne vernetzte Sicherheitsfunktionen Lieferumfang: Rauchwarnmelder, Batterien Detektionsverfahren: Optisch Sirene: 85dBA bei 3 m Entfernung Funkfrequenz: 868 bis 870 MHz Spannungsversorgung: 9V DC Rauchwarnmelder: 1x 9V Alkaline Blockbatterie Funkmodul: 1x 3V Li-Batterie CR123 Schutzart: IP 20 Betriebstemperatur: 0 GradC bis 60 GradC Maße (BxHxT): 120 x 146 x 48 mm Das von Ihnen gewählte Produkt ist Smart home Ready by Somfyund lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung TaHoma Switchintegrieren ¿ die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,28*
€ 75,90*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,37*
€ 76,01*
Frei Haus
ab € 61,09*
€ 78,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,39*
€ 81,06*
€ 5,95*
ab € 63,76*
€ 81,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.