Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0426161 Herst.-Nr.: 100022106 EAN/GTIN: 4018359363857 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln und TICNET-Strecken, Zur Aufnahme von bis zu 12 Spleißkassetten, Festeinbau Anmerkungen: für Singlemode und Multimode Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 12 Anzahl Spleißkassetten: 1 Kupplung: Farbe: Metall Kupplungen: ST, Keramikhülse, Metallgehäuse Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. 24 Fasern und Deckel, Frontplatte, Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle Feature & Benefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, Sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 265mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für max. 2x M20 und 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Datenblatt online verfügbar |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 73,42* | € 91,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,51* | € 92,02* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 74,34* | € 93,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,66* | € 94,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,09* | € 96,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|