| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0427249 Herst.-Nr.: U2389-V025 EAN/GTIN: 4012932128642 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ENERGYMID EM2389-V025 - Multifunktionaler Energiezähler mit M-Bus Schnittstelle und multifunktionalem Display. Die ENERGYMID EM Energiezähler bieten maximale Funktionalität zum kleinen Preis. Dank einer Vielzahl an Schnittstellen können die Zähler einfach in bestehende Systeme eingebunden werden. . Die neue ENERGYMID Energiezähler-Generation eröffnet Ihnen vollkommen neue Kosteneinsparungspotenziale. Die extrem kleine Bauform mit integrierter Schnittstelle verschafft Ihnen mehr Platz im Verteiler oder Schaltschrank für andere benötigte Funktionen. Dank einer breiten Palette an Schnittstellen sind die geeichten ENERGYMID Energiezähler Ihre perfekte Lösung für die Energieerfassung in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebäudetechnik – und das zum kleinen Preis.. ultrakompakte Bauform 4 TE (72 mm) mit integrierter Schnittstelle4 Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabeKommunikation via M-Bus Schnittstelle Erfassung von THD für Strom und Spannung sowie Neutralleiterstrom INbis zu 8 Tarifemultifunktionale Ausführung – bis zu 33 weitere Messgrößen direkt am Display ablesbar z.B. Blindleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor oder Frequenz. PLATZSPARENDERFÜR NOCH MEHR FUNKTIONEN IN IHREM VERTEILER / SCHALTSCHRANKMehr Platz im Verteiler durch ultrakompakte Bauform mit nur 4 TE (72¿mm) PlatzbedarfIntegrierte Schnittstelle für die Anbindung an Erfassungs- und OptimierungssystemeSchutz vor Verschmutzungen durch optimiertes GehäuseIntegriertes beleuchtetes Display zum Ablesen von Parametern und EinstellungenManipulationsschutz mit plombierbarer Abdeckung und ParametriersperreSCHNELLER INSTALLIERTFÜR INSTALLATIONEN, DIE AUS DEM STAND FUNKTIONIERENSchnellere Installation durch Fehlererkennung mit Farbwechsel am DisplayEinfache Fehlererkennung durch Überwachung der Installationsparameter wie beispielsweise Drehfeldrichtung oder verpolte WandlerSchnelle Integration und Programmierung durch ausgereifte SoftwaretoolsVielfältige schnelle Montage in beliebiger Einbaulage auf 35 mm Hut |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, gossen metrawatt drehstromzähler, betriebsstundenzähler, drehstromzähler 3ph |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 268,44* | € 312,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 313,41* | € 364,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 315,42* | € 364,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 320,90* | € 370,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 328,01* | € 379,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|