Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON S811+N66P3S Softstarter 3ph. 66A Ue=200-600VAC 168979


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0427589
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168979
EAN/GTIN:
     4015081654758
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 30 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 50 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 66 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-53, In-Delta: Ie= 114 A, Anlaufklasse: CLASS 10 (Stern-Dreieck-Ersatz), CLASS 20 (Schweranlauf, 3 x Ie für 45 s), CLASS 30 (6 x Ie für 30 s), Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: N, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14-1995, GB14048
Weitere Suchbegriffe: sanftanlaufgerät eaton, sanftanlasser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.216,52*
€ 1.284,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.220,44*
€ 1.288,16*
Frei Haus
ab € 1.218,70*
€ 1.289,23*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.236,17*
€ 1.300,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.251,82*
€ 1.319,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,16*
€ 1.547,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,52*
€ 1.535,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,87*
€ 1.490,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,32*
€ 1.475,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,17*
€ 1.471,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.