| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0429510 Herst.-Nr.: 840050901 EAN/GTIN: 4041254286020 |
| |
|
| | |
| EX-LED-Mastansatzleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 28 W, 4230 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta null/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>75000 h (@ Ta 25°C), L80B50>100000 h (@ Ta max), Wanne PC klar mit Innenprismen, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254286020.Explosionsgeschützte LED-Mastansatzleuchte mit Zentralverschluss für Zone 1/21. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, klare Abschlusswanne aus Polycarbonat mit Innenprismen und Silikondichtung. Aluminiumreflektor lackiert mit vergossenen LED-Modulen und satinierten Entblendungselementen, abklapp-und herausnnehmbar. Gekapseltes EVG mit Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Feuchtraumleuchte, LED Wannenleuchte, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, mastleuchten led, led wannenleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 634,27* | € 724,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 658,82* | € 751,71* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 667,31* | € 756,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 667,00* | € 758,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 722,94* | € 813,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|