Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 77759K4 E-Aufsatzleuchte 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0430377
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77759K4
EAN/GTIN:
     4044017220415
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
BEGA Aufsatzleuchte 77759K4 mit Ausleger. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtstromanteil im oberen Halbraum 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 mm², Länge 10 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 340 x 75 x 3800 mm. Für Lichtpunkthöhen von 7000 - 10000 mm.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.801,16*
€ 3.000,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.831,73*
€ 3.044,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.889,20*
€ 3.108,91*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.103,78*
€ 3.335,84*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.335,84*
€ 3.969,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.299,17*
€ 3.926,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.191,24*
€ 3.797,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.138,40*
€ 3.734,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.103,78*
€ 3.693,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.