Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PP-H 4/ 1-M BU 3211964 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0431807
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211964
EAN/GTIN:
     4046356482981
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
phoenix contact leiterplattensteckv...
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Farbe: blau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6282*
€ 0,8482*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,63246*
€ 0,85246*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,647*
€ 0,877*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6492*
€ 0,8792*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6575*
€ 0,8875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,85246*
€ 1,01443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80246*
€ 0,95493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77246*
€ 0,91923
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63246*
€ 0,75263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,623* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3000734
ab € 142,68*
Zubehör
Phoenix Contact
3000736
ab € 150,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3000737
ab € 159,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3000738
ab € 168,91*
Zubehör
Phoenix Contact
3000739
ab € 88,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3000740
ab € 93,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.