Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0432680 Herst.-Nr.: 210583 EAN/GTIN: 4024941109833 |
| |
|
| | |
| Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP67, Frequenz: 50/60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: mit Schraubklemme, Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung, Gerätefarbe: Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gerätehöhe: 143 mm, Gerätebreite: 78 mm, Gerätetiefe: 78 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 40,06* | € 52,08* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,40* | € 54,20* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,61* | € 56,71* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,13* | € 58,56* | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 45,01* | € 58,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|