Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 18G0,75 300/500V Steuerleitung 0021908


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0436020
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021908
EAN/GTIN:
     4044773505238
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 210 18G0,75, Steuerleitung, 18G0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie,Für Anwendungen mit UV-C-Strahlung geeignet (nach LAPP-interner Prüfmethode), Nutzen: Besonders witterungsbeständige und langlebige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe,Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum ,Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Besondere Eignung in Verbindung mit wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln,Heißwasser- und dampfbeständig bei häufiger Dampfstrahlreinigung,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln,Exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe (zB Ammoniakverbindungen, Biogase) sowie pflanzlicher, tierischer oder synthetischer Fette und Öle (zB Bioöle und esterbasierte Hydrauliköle),Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur,Vielzahl an Varianten erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,10*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,25423*
€ 6,36423*
1
€ 65,00*
ab € 4,34*
€ 6,48*
1
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 11,39*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,36423*
€ 7,57343
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,93423*
€ 7,06173
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,69423*
€ 6,77613
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,43423*
€ 6,46673
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,23423*
€ 6,22873
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,25423*
€ 5,06253
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.