| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0436955 Herst.-Nr.: 2170930 EAN/GTIN: 4044776702580 |
| |
|
| | |
| Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN Cat.6A Y FLEX 4x2x23/7, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET® Anwendung: Typ B, Cat.6A, S/FTP, PVC, grün, Anwendungsgebiete: Variante „FLEX“ mit reduziertem Leiterquerschnitt ist für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet ,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B), bedingt durch Litzenleiter-Aufbau,Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial, Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP) ,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s,Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem FRNC-Außenmantel verfügbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Feldbuskabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 4,05* | € 6,11* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 4,06041* | € 6,13041* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,20* | € 8,97* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,87* | € 10,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|