Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 92933 Präsenzmelder PD9-S-SDB-GH-DE RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0438075
Hersteller:
     B. E. G.
Herst.-Nr.:
     92933
EAN/GTIN:
     4007529929337
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder
Mini-Präsenzmelder, Slave mit kreisförmigem Erfassungsbereich, Deckeneinbaumontage oder Einbau direkt in Leuchten mit Schutzart IP65 für Nassräume (galvanisch getrennt) Präsenzmelder mit kleinsten Abmessungen, speziell für den Betrieb mit PD9 Master entwickelt Großes Energieeinsparungspotential Verbindung von Sensorteil und Leistungsteil mittels Telefonstecker (Westernstecker) RJ11 Kabellänge Sensorteil 50 cm, Kabellänge Leistungsteil 20 cm, mit freien verzinnten Enden für Klemmenanschluß, farblich kodiert Nur ein Master ist für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig Leistungsteil paßt durch die Bohrung für Sensorteil in der Decke (32 mm ø). Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich Keine Begrenzung der Slave-Einheiten Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit Keine Einstellelemente am Slave Reichweitenbegrenzung durch aufclipsbare Lamellen.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,67*
€ 117,02*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,25*
€ 123,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,00*
€ 123,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,59*
€ 131,25*
Frei Haus
ab € 113,40*
€ 139,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92327
ab € 1,50*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92993
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.