Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider 81883 Aufbaugerätestecker IP67 63A 400V 5pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0438587
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81883
EAN/GTIN:
     3303430818830
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anbausteckgerätestecker PratiKa gerade. Er verfügt über 3P+N+E-Pole, einen Nennstrom von 63 A und eine Betriebsspannung von 400 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 110 mm x (H) 265 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Die Größe der Kabeleinführungen in 63 A beträgt 17 mm bis 31 mm für 6-mm²-Kabel bis 25 mm². Die Farbe des Sockels ist hellgrau (RAL 7035) mit roter einfacher Identifizierung der Betriebsspannung. Die Frequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz. Die Taktposition des Kontakts beträgt 6 h.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,95*
€ 95,31*
€ 5,00*
ab € 82,20*
€ 96,22*
Frei Haus
ab € 85,64*
€ 100,10*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,90*
€ 101,96*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,68*
€ 111,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.