Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 18X2,5 RD 3273312 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0439685
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273312
EAN/GTIN:
     4055626392233
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 18, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,45*
ab € 4,0725*
€ 5,4725*
Lager 4147
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 4,51203*
€ 6,06203*
1
€ 5,00*
ab € 4,35*
€ 6,09*
17 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 4,5911*
€ 6,1711*
26 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 4,6934*
€ 6,3034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,06203*
€ 7,21382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91203*
€ 7,03532
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66203*
€ 6,73782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23203*
€ 6,22612
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,51203*
€ 5,36932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 48,49624* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 237,99*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 203,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 236,58*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1162*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,026*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,99*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.