Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0440646 Herst.-Nr.: 151P3JAJAA0E EAN/GTIN: 4251122198687 |
| |
|
| | |
| OpDAT Simplex-Patchkabel LCAPC/LCAPC OS2 10 m Simplex-Patchkabel mit beidseitig konfektionierten LWL-Steckern. Kabeltyp: Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1, mit Vollader und Aramidgarn, geeignet für Innenanwendungen. UV-stabilisiert, flammwidrig und halogenfrei nach IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3-24. Kabelmantel: gelb, Ø 2,0 mm. Kabellänge: 10 m Fasertyp: Singlemode-Faser, E9/125µm, OS2 (IEC 11801), IEC 60793-2-50 B.6_a und B6_b. Biegeunempfindlich nach ITU-T G.657.A2 und G.657.B2, kompatibel zu ITU-T G.652.D. Seite A: Stecker: LC-Simplex APC gemäss IEC 61754-20, Farbe grün, mit transparenten Staubschutzkappen. Einfügedämpfung max. 0,3 dB, Rückflussdämpfung min. 65 dB. Seite B: Stecker: LC-Simplex APC gemäss IEC 61754-20, Farbe grün, mit transparenten Staubschutzkappen. Einfügedämpfung max. 0,3 dB, Rückflussdämpfung min. 65 dB. Einfügedämpfung gemessen gegen Master (IEC 61300-3-4, Methode B) bei 1310 und 1550 nm, 100% geprüft. Rückflussdämpfung gemessen gegen Master (IEC 61300-3-6). 100 % geprüft. Nach Messung abschliessende visuelle Prüfung der Stecker nach IEC 61300-3-35. Anlieferung als Kabelring im Kunststoffbeutel. Kennzeichnung und Dokumentation: Das Patchkabel muss mit einer Seriennummer und einem Barcode gekennzeichnet sein. Die oben genannten optischen Grenzwerte müssen auf dem Verpackungsetikett aufgedruckt sein. Ein Messprotokoll mit allen optischen Messwerten muss auf Anfrage verfügbar sein. Metall und Kunststoffteile recyclingfähig, RoHS-konform, Nachweise des Herstellers sind beizufügen. Fabrikat: METZ CONNECT Typ: OpDAT Simplex-Patchkabel LCAPC/LCAPC 10m, OS2, gelb, Ø 2,0 mm. Art.-Nr. 151P3JAJAA0E oder gleich geeignet |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,82* | € 10,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,83* | € 10,46* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 10,15* | € 10,79* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,46* | € 11,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 10,62* | € 11,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|