| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0442143 Herst.-Nr.: 80849 EAN/GTIN: 4022589034715 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MD + ist ein elastisches Einkomponenten-Dichtmittel, das für die gas- und wasserdichte Abdichtung von Kabeleinführungen geeignet ist. Mit der Anwendung des MD + Dichtmittels schützen Sie vor Schäden, die durch Gas- und Wasserlecks verursacht werden. Das MD + Dichtmittel lässt sich leicht aus einer Kartuschenpistole verarbeiten. Die hochwertige, einkomponentige, flexible Dichtung basiert auf einer Siliziumverbindung, die mit Luft (Feuchtigkeit) aushärtet. Nach dem Auftragen und vollständiger Aushärtung bildet das thixotrope MD + eine Kunststoff-Elastomermasse mit speziellen Qualitäten, die effektiv abdichten und verkleben, während eine hohe Haltbarkeit gewährleistet wird. Größere Kanalöffnungen können in Kombination mit unserem speziell entwickelten Dreifachschaum abgedichtet werden. Dies ist als komplettes Set FiloSeal + erhältlich Eigenschaften: - Flexible, einkomponentige, kleb- und abdichtende Verbindung in einer Karusche - (310ml) - Hohe Gas- und Wasserdichtigkeit - wieder entfernbar - Ausgezeichnete Haftung, anwendbar auf allen gängigen Baustoffe - Beständig gegen Wasser, alkalische, chemische Mittel - Beständig gegen Schwefelwasserstoff / Methan und viele andere Gase (NedLab) - Nicht korrosiv - Lösungsmittelfrei - Stoßdämpfend - Ungiftig, neutral und fast geruchlos - Geeignet für jeden geformten Kanal / Bohrung / Öffnung - Schnelle und einfache Installation - Abdichtungen aller Materialien, auch für PVC & PE-Mantelleitungen, PILC, (HD) PE-Rohre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 29,02* | € 35,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 26,85* | € 36,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 426,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|