| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0442694 Herst.-Nr.: 77090K3 EAN/GTIN: 4044017208413 |
| |
|
| | |
| BEGA Bodenaufbauleuchte 77090K3 mit vierseitigem Lichtaustritt 360°, überrollbar für Druckbelastung bis 1.000 kg (~10 kN). BEGA Constant Optics® : Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. LED, 13,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 265 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Tricoat® , Farbe Grafit. Borosilikatglas. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 3 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Anschlussgehäuse 71246. Leuchtendurchmesser Ø 270 mm, Höhe 55 mm. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 585,58* | € 675,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 591,38* | € 681,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 590,95* | € 683,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 602,05* | € 689,81* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 662,07* | € 756,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|