| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0444327 Herst.-Nr.: 6019390035 EAN/GTIN: 4024337036989 |
| |
|
| | |
| Der Scharnierschalter SHS3 bietet viel Flexibilität beim Einbau, Anschluss und bei der Einstellung. Da der Scharnierschalter direkt in die Schutzvorrichtung integriert ist, bietet er erhöhten Manipulationsschutz. Das SHS3 kann an allen Türen, Hauben und Klappen verwendet und rechts oder links befestigt werden. Der Schaltpunkt des sicheren Scharnierschalters, kann dabei über den gesamtem Schwenkbereich von 0° bis 270° frei eingestellt werden. Eine integrierte Feinjustageschraube ermöglicht das Nachstellen des Schaltpunktes um +/- 1,5°. Dank des mitgelieferten Austauschsatzes kann die Schaltpunkteinstellung beliebig oft wiederholt werden, wenn die Anlage erweitert wird. Da auch ein Leerscharnier mit identischem Design zur Verfügung steht, kann auf herkömmliche Lastscharniere verzichtet werden. • Sichere, komplette Lösung für drehbare Schutzeinrichtungen mit Scharnieren, umfasst Scharnier und Sicherheitsschalter • Dank Schutzart IP67 für den Einsatz in Bereichen mit strengen Hygienevorschriften oder mit schwerer Verschmutzung • Hoher Manipulationsschutz, da direkt mit der Schutzeinrichtung verbunden • Tragkräfte bis zu 1800N • Schaltpunkt kann frei von 0° bis 270° eingestellt und später verändert werden • Einfache Befestigung auch auf Profilen • Einfaches Nachstellen über eine integrierte Feinjustageschraube • Systeme können rechts und links befestigt werden • Geringer Wartungsaufwand • Edelstahlscharnier mit integriertem Sicherheitsschalter im Kunststoffgehäuse |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 125,49* | € 149,66* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 126,77* | € 151,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,73* | € 155,02* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 132,58* | € 158,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,70* | € 161,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|