| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0445444 Herst.-Nr.: BXP14SP EAN/GTIN: 5038006154767 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gripple Aufhängesystem HF Express in schwarzer Ausführung: Schnell, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig. Besteht aus einem 4M-langen Drahtseil mit Queranker (SP) und einem Drahtseilhalter Nr. 1 mit integriertem Justiersystem. Zulässige Betriebslast 0-15 KG Noch schneller, noch einfacher, noch besser und das komplett in schwarz! Gebrauchsfertige Sets mit schwarzem Finish für Abhängungen bei denen die Ästhetik im Vordergrund steht. Der HF Express ist die neue Generation von Drahtseilhaltern, ausgestattet mit einem integrierten Justiersystem. Der Gripple Express ist eine Befestigungslösung für Klimaanlagen, Lüftungsrohre, Luftauslässe, Heizung, Beschilderung, Ladenbau, Kabelrinnen und Beleuchtung. ? Zwei Justierknöpfe für eine Entriegelung ohne Justierschlüssel ? Einblockgehäuse ? Höhenverstellbar ? Ergonomisch ? TÜV-geprüft ? Ideal für Umgebungen in denen die Ästhetik im Vordergrund steht, z.B. Theater, Messe- und Konzerthallen und Verkaufsfl ächen ? Die Abhängung ?verschwindet? im Deckenbereich oder der off enen Fläche ? Nutzung von inerten, ungefährlichen Chemikalien zur Schwärzung der Sets ? Erhältlich in gebrauchsfertigen Sets mit Drahtseilhalter schwarzem Seil in 1 m bis 5 m Standardlänge und einer Auswahl an Endungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |