Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 4147
>
Installationstechnik
>
Installationstechnik
>
Befestigungsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Befestigungstechnik an Stahlträger
>
Artikel
GRIPPLE BHF31EF6 HF Classic Nr.3 m.Gew.M6 45-90kg 1M m.sw Finisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0446476
Hersteller:
Gripple
Herst.-Nr.:
BHF31EF6
EAN/GTIN:
5038006151063
Gripple Aufhängesystem HF Classic in schwarzer Ausführung: Schnell, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig. Besteht aus einem 1M-langen Drahtseil mit Außengewinde M6 inkl. Einschlaganker (EF8) und einem selbstblockierenden und verstellbaren Drahtseilhalter Nr. 3. Zulässige Betriebslast 45-90 KG Der renommierte und universale Gripple Drahtseilhalter HangFast Classic hat seit seiner Markteinführung im Jahr 1998 das Bauwesen weltweit revolutioniert. Jetzt auch in der Farbe schwarz erhältlich. Gebrauchsfertige Sets mit schwarzem Finish für Abhängungen bei denen die Ästhetik im Vordergrund steht. ? Selbstblockierender Mechanismus mit 2 Kanälen ? Einblockgehäuse ? Entriegelung und Justierung mit einem Justierschlüssel ? Ästhetisch ? TÜV-geprüft ? Ideal für Umgebungen in denen die Ästhetik im Vordergrund steht, z.B. Theater, Messe- und Konzerthallen und Verkaufsfl ächen ? Die Abhängung ?verschwindet? im Deckenbereich oder der off enen Fläche ? Nutzung von inerten, ungefährlichen Chemikalien zur Schwärzung der Sets ? Erhältlich in gebrauchsfertigen Sets mit Drahtseilhalter schwarzem Seil in 1 m bis 5 m Standardlänge und einer Auswahl an Endungen
... >
Befestigungsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Befestigungstechnik an Stahlträger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen