Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regiolux stail-SHLXI/1200-2 LED 5300lm 840 ET DALI, vw Pendell. 60332026660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0449430
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60332026660
EAN/GTIN:
     4020863322435
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels reflexionsverstärktem MIRO-SILVER® Aluminium-Micro-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1500 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbstrastend, Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 315,33*
€ 373,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 315,76*
€ 374,48*
Frei Haus
ab € 316,10*
€ 377,59*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,16*
€ 386,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,25*
€ 396,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,61*
€ 460,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,73*
€ 457,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,29*
€ 435,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,23*
€ 423,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,16*
€ 386,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
60301000100
ab € 12,81*
Zubehör
Regiolux
91619020105
ab € 10,86*
Zubehör
Regiolux
91210025121
ab € 38,99*
Zubehör
Regiolux
91211025121
ab € 169,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.