| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0450919 Herst.-Nr.: 1032113/100 EAN/GTIN: 4044777239351 |
| |
|
| | |
| Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® ROBUST C (TP) 8x2x0,25 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 8X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, TPE, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig ,Für den Außenbereich geeignet,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für gelegentlich bewegten Einsatz,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln,Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt,Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,93364* | € 5,31364* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,79* | € 6,72* | | | | | | | | 100 | | € 65,00* | ab € 7,7263* | € 7,8763* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|