Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 109421 CMP-63s-C2K Kabeleinfuehrun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0451518
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     109421
EAN/GTIN:
     k.A.
Kabelverschraubung | explosionsgeschützt | Typ : CMP-63S-C2K | Herstellerteilenummer : 63SC2K1RA5 | Gewindegröße : M63x1,5 | Gewindelänge : 15 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausführung : 63S | Klemmbereich : 45,6 ... 59,4 mm | Schlüsselweite : 75,00 | Armierungsart : alle Armierungen | ohne Bleimantel | Innerer Mantel : 50 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +130 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode C2KA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,08*
€ 511,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,71*
€ 493,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,22*
€ 471,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,83*
€ 457,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,72*
€ 425,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.