Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl 209687 6148/1111-100 Handschein- werfer Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0451915
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     209687
EAN/GTIN:
     4046827051944
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
handscheinwerfer led ex
LED Handscheinwerfer | explosionsgeschützt | Typ : 6148/1111-101 | Gehäusematerial : Polyamid , schlagfest | Anzahl der Lampen : 2 | Leuchtmittel : LED | Lichtstärke : 40.000 cd | Lichtfarbe : 6500 K | Lichtverteilung : gemäß DIN 14642 | Ausführung Streuscheibe : Klar | Orange | Schutzklasse : II (schutzisoliert) | Batterie-Ausführung : Blei-Vlies-Akku | wartungsfrei, 6 V, 4,5 Ah | Abmessungen (L x B x H) : 279 x 92 x 143 mm | Schutzart (IP) : IP66 | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex ib IIC T4 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC 75 °C Db | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 6148A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 446,41*
€ 524,45*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 448,22*
€ 525,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 447,55*
€ 526,43*
Frei Haus
ab € 452,97*
€ 529,50*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,02*
€ 624,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,36*
€ 618,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,13*
€ 573,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,35*
€ 560,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,22*
€ 533,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
212701
ab € 54,22*
Zubehör
R. STAHL
212332
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.