Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bega 71019 RGB Steuergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0452451
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     71019
EAN/GTIN:
     4044017281881
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
BEGA DALI Steuergerät 71019, ohne Netzteil für Schwimmbadleuchten RGBW 24 V DC. Geeignet für den Betrieb von bis zu 5 RGBW Leuchten 99815 in Verbindung mit dem Netzteil 70169. Die additive Farbmischung kann über eine handelsübliche DALI-Farblichtsteuerung (DT8, RGBWAF, xy) erfolgen. Schutzart IP 65. Gerätekasten aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Zwei Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung für Anschlussleitungen von ø 6-12 mm. Vier Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung für Anschlussleitungen Ø 5-10 mm. Abmessungen: 215 x 310 x 65 mm.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 269,70*
€ 327,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 272,32*
€ 332,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,95*
€ 339,01*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 300,51*
€ 362,18*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,18*
€ 430,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,00*
€ 423,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,44*
€ 401,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,23*
€ 392,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,51*
€ 357,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.