| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0465500 Herst.-Nr.: CAE1001-0150 EAN/GTIN: 4035138028653 |
| |
|
| | |
| Carus IRIS Audio-Türstation, Massives Aluminium Gehäuse, Handveredelte Strukturoberfläche, zur Aufputzmontage, 1 verchromte und beleuchtete Klingeltaste, Hinterleuchtetes Namensfeld, Einstellbarer Dämmerungssensor zur Steuerung der Beleuchtung, basiert auf TCS:BUS System, 3-Draht Technik erforderlich, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, Farbe: Aluminium, eloxiert silber, Maße: H 240 mm x B 150mm x T 27 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 891,40* | € 911,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 920,70* | € 943,18* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 926,73* | € 947,07* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 928,53* | € 950,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 930,82* | € 952,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|