| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0465840 Herst.-Nr.: 50094.1K3 EAN/GTIN: 4044018155761 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BEGA Wandleuchte 50094.1K3 für den Innenbereich. Freistrahlendes Licht. LED, 19 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1360 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Metall. Mundgeblasenes Opalglas. Metallblende Oberfläche Farbe weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtendurchmesser 320 mm, Tiefe 60 mm. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |