Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1282-30 Einbaugehäuse HaloX 180 m.Trafo-Tunnel L 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0466016
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1282-30
EAN/GTIN:
     4013456547018
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
Einbauleuchten
Einbaustrahler
HaloX® 180 mit Tunnel 190 für Ortbeton (1282-30). Für die Verarbeitung im Ortbeton ist das formstabile HaloX®-System modular aufgebaut. Drei Gehäusedurchmesser mit einer Vielzahl an runden, quadratischen sowie universellen Frontteilen ermöglichen die Integration von Leuchten und Lautsprechern bis zu einem Einbaudurchmesser von 250 mm ¿ auch bei Sichtbeton. Mit Tunnel bietet das System ausreichend Raum für die Aufnahme von Betriebsgeräten, z. B. LED-Treiber. Optionale Verlängerungsringe dienen der Vergrößerung der Einbautiefe. Alle Frontteile sind feuchtigkeitsabweisend und können bereits vor dem Verlegen der ersten Bewehrung exakt positioniert und aufgenagelt werden. Gehäuse und Frontteile werden kraftschlüssig und stabil miteinander verrastet und lassen sich auch nachträglich noch frei ausrichten. Durch die werkzeuglose Öffnungstechnik mit Kombinationseinführung M20/M25 können Rohre einfach und schnell eingeführt werden und selbst bei Fehlbelegung lässt sich die Einführung einfach wieder verschließen. Sie bietet eine sichere Rohrrückhaltung mit Tiefenanschlag, so dass ein nachträgliches innenseitiges Kürzen der Rohre entfällt. Nach dem Vergießen lassen sich Frontteile mit definiertem Einbaudurchmesser durch einen gezielten Hammerschlag öffnen. Die Frontteile für universelle Öffnungsmaße können flächig an- oder überspachtelt werden. Anschließend erfolgt die Erstellung der gewünschten Installationsöffnung mit herkömmlichen Fräswerkzeugen, z. B. MULTI 4000. Installationsart: Ortbeton | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 0-180 mm | Max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher: 110 mm | Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm | Betriebsgeräte Zusatzraum: Mit Zusatzraum
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 20,68987*
€ 25,25987*
5 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 21,19*
€ 28,74*
1
€ 5,00*
ab € 21,76*
€ 29,47*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,8398*
€ 29,5698*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,02748*
€ 31,15748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15748*
€ 37,0774
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02748*
€ 36,9227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07748*
€ 34,6022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88748*
€ 33,1861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11748*
€ 32,2698
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02748*
€ 27,4027
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1299-62
ab € 3,37744*
Zubehör
Kaiser
1299-61
ab € 3,37744*
Zubehör
Kaiser
1299-63
ab € 3,34744*
Zubehör
Kaiser
1282-01
ab € 4,79519*
Zubehör
Kaiser
1282-02
ab € 4,79519*
Zubehör
Kaiser
1282-61
ab € 10,87653*
Zubehör
Kaiser
1282-50
ab € 11,11276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.