Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1811407 Nina Timer io Touch-Display Steuerung m.Zeitautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0466282
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811407
EAN/GTIN:
     3660849503956
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Touch Display
Touchdisplay
Funkhandsender mit integrierter Zeitautomatik für alle io-kompatiblen Antriebe und Empfänger. Die Steuerung kann manuell, über frei programmierbare Szenarien oder durch bis zu 12 Zeitbefehle pro Tag erfolgen. Das großzügige Touchdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche macht die Bedienung zum Vergnügen. Nina Timer io ist zudem ein attraktives Designobjekt, das sich nahtlos in jede Wohnumgebung einfügt. - Bedienung von io-Produkten einzeln oder in Gruppen - Zauberstabfunktion: Bedienung der Produkte mit nur einer Handbewegung - Erstellung von Szenarien für bestimmte Räume, Etagen oder das ganze Haus - Einfache Aktivierung und Deaktivierung der Zeitautomatik - Die Einbindung von Sensoren für eine Sonnenautomatik ist ebenfalls möglich - Simuliert die Anwesenheit der Bewohner und schließt die Produkte zum Sonnenuntergang - Mit Funktionintelligente Markise zum zeitversetzten Ein-/Ausfahren des Volants Lieferumfang: Nina Timer io inkl. Wechselcover schwarz, Tischständerund Ladekabel Betriebsspannung Netzteil: 100-240V, 50-60Hz Betriebsspannung Nina: 5V, 1,5 A (Micro USB) Betriebstemperatur: 0 GradC bis 45 GradC Schutzart: IP 20 Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume Funkfrequenz: 868 - 870 MHz Maße (BxHxT): 150 x 65 x 90 mm Nina Timer io ermöglicht die Speicherung von: io-Antrieben oder io-Empfängern: 50 Räumen / Gruppen: 30 Szenarien: 34 Szenarien je Raum/Gruppe: 5 Tagesabläufe: 8 Zeitbefehle pro Tag: 12 Szenarien je Zeitbefehl: 10 Sonnensensoren: 2
Weitere Suchbegriffe: funk-handsender somfy, funk handsender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,62*
€ 203,49*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,38*
€ 203,75*
Frei Haus
ab € 178,42*
€ 207,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,17*
€ 216,91*
€ 5,95*
ab € 197,09*
€ 223,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.