Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax SAS 14V Schraubabstandschelle f.Kabel D13-15mm dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0467147
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SAS14V
EAN/GTIN:
     4013339733408
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
SAS Cable
Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Anschlußinnengewinde M 6, zum Aufschrauben auf Schraubdübel bis 8 mm Gewindelänge, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlußgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Verwendung für : Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21 Abmessungen (ca. Maße) Breite B x Länge L : 12 x 39 mm Anschlußinnengewinde : M 6 für Kabelspannbereich-Ø : 13 - 15 mm für Rohr-Ø : - Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598, blaupassiviert Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert Niedax Modell-Nr. : SAS 14 V
Weitere Suchbegriffe: SAS Kabel, din kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 5,90*
ab € 0,313*
€ 0,523*
50
€ 5,00*
ab € 0,5234*
€ 0,7334*
50
€ 3,90*
ab € 0,5392*
€ 0,7492*
5 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 0,5336*
€ 0,8936*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,54127*
€ 0,90127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90127*
€ 1,07251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75127*
€ 0,89401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72127*
€ 0,85831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64127*
€ 0,76311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61127*
€ 0,72741
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54127*
€ 0,64411
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.