| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0468353 Herst.-Nr.: 2171228 EAN/GTIN: 4044776730736 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-PNB-5-RJ45-0,5-Y-2-22-7-RJ45, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, feste Verlegung, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ B, Cat.5e, SF/UTP, Polyvinylchlorid, 2x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 0.5 m, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B), bedingt durch Litzenleiter-Aufbau,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig, Nutzen: Cat5-Performance bis 100 Mbit/s,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln (gilt nur für die Leitung),Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich,Auch mit vorkonfektionierter Flanschkupplung zur einfachen Führung durch Schaltschrankwände verfügbar,Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP),Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich,Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |