Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 12X2,5 BN 3273296 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0468748
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273296
EAN/GTIN:
     4055626392141
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 12, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: braun
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,89125*
€ 4,00125*
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,0875*
€ 4,2575*
Lager 4147
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,21223*
€ 4,43223*
23 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,44*
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3404*
€ 4,6104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,43223*
€ 5,27435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31223*
€ 5,13155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08223*
€ 4,85785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80223*
€ 4,52465
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21223*
€ 3,82255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 35,45784* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 197,54*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 229,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 230,18*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,066*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.