Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 18X1,5-G BU 3002876 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0468796
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002876
EAN/GTIN:
     4055626432830
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock blau
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 18, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: kleben, Farbe: blau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,23*
€ 5,35*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,504*
€ 5,654*
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,68683*
€ 5,87683*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7005*
€ 5,9005*
13 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,9337*
€ 6,0737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,87683*
€ 6,99343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46683*
€ 6,50553
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68683*
€ 5,57733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 117,5366* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 203,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 216,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 235,77*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 237,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,89*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,9634*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8436*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,6541*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
ab € 0,2448*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
ab € 0,2448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.