Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 18X1,5 OG 3002794 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0468828
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002794
EAN/GTIN:
     4055626432724
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 18, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: orange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,9465*
€ 5,0365*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,201*
€ 5,351*
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,3712*
€ 5,5612*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,384*
€ 5,574*
21 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,533*
€ 5,763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,5612*
€ 6,61783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1312*
€ 6,10613
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3712*
€ 5,20173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 111,224* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1049498
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 202,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,05*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 236,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 236,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1049503
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,9038*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8538*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,5136*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2011*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1911*
Zubehör
Phoenix Contact
1050613
ab € 0,221*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.