Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 18X2,5-G BK 3273452 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0468836
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273452
EAN/GTIN:
     4055626393001
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 18, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: kleben, Farbe: schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,61375*
€ 6,39375*
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,91125*
€ 6,79125*
Lager 4147
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,10997*
€ 7,02997*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,125*
€ 7,045*
21 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,3147*
€ 7,2647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,02997*
€ 8,36566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63997*
€ 7,90156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30997*
€ 7,50886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87997*
€ 6,99716
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,10997*
€ 6,08086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 56,23976* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 203,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 237,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 238,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,056*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.