Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 18X2,5-G GN 3273446 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0468839
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273446
EAN/GTIN:
     4055626392974
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 18, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: kleben, Farbe: grün
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,59375*
€ 6,41375*
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,89125*
€ 6,78125*
Lager 4147
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,08997*
€ 7,04997*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,105*
€ 7,075*
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,2947*
€ 7,3047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,04997*
€ 8,38946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73997*
€ 8,02056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38997*
€ 7,60406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94997*
€ 7,08046
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08997*
€ 6,05706
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 56,39976* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 199,77*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 232,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,18*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,056*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.