Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 18X2,5-NS15A OG 3274162 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0468852
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3274162
EAN/GTIN:
     4055626393759
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 18, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 15, Farbe: orange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,855*
€ 6,715*
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,17*
€ 7,05*
Lager 4147
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,38028*
€ 7,33028*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,40625*
€ 7,35625*
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,6372*
€ 7,6272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,33028*
€ 8,72303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04028*
€ 8,37793
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69028*
€ 7,96143
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28028*
€ 7,47353
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38028*
€ 6,40253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 58,64224* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 231,18*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 198,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 230,12*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,976*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,6841*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6563*
Zubehör
Phoenix Contact
0807575
ab € 0,2259*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.