Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6821202 Kunststoff Steckdosenkombination ähnlich RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0469176
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6821202
EAN/GTIN:
     4015609182800
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44
WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehäuse (682) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau- mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP44 Größe ca.: 404 x 290 x 171mm / H-B-T Anschluss: 3 Vorprägungen oben und unten M40/M50 1 Klemmsatz K25 10P Abgänge/ Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A- 2 CEE-Anbaudosen gerade 32A 5P 400V 6h mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C- 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C- Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 63A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 569,69*
€ 649,31*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 570,64*
€ 649,88*
Frei Haus
ab € 575,27*
€ 655,65*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 598,02*
€ 695,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 639,70*
€ 723,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,88*
€ 773,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,32*
€ 760,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,01*
€ 733,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,59*
€ 712,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,64*
€ 679,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.