Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 6X1,5 BU 3002761 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0469550
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002761
EAN/GTIN:
     4055626432434
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,3955*
€ 1,8355*
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,39627*
€ 1,83627*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,84*
16 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4327*
€ 1,8727*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,437*
€ 1,887*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,83627*
€ 2,18516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75627*
€ 2,08996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66627*
€ 1,98286
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,39627*
€ 1,66156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 36,7254* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1049498
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 202,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 218,56*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 236,89*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 237,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 16,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1049503
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8638*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8738*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,5536*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1911*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2011*
Zubehör
Phoenix Contact
1050613
ab € 0,221*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.