| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0469825 Herst.-Nr.: 24602K3 EAN/GTIN: 4044017282451 |
|
|
| | |
| BEGA Decken- und Wandleuchte 24602K3, Lichtbaustein® Rechteck. LED, 7,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 558 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 80.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. LED-Modul für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Geeignet für Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittsdimmung. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Opalglas seidenmatt. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 210 x 100 x 90 mm. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 152,21* | € 184,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,79* | € 185,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 158,16* | € 190,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,11* | € 191,21* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 164,38* | € 197,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|