Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 3RQ3052-1SM30 SIRIUS 3RQ3 Koppelrel Ausgangskoppelglied DC 24V, 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0470131
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RQ30521SM30
EAN/GTIN:
     4047621000534
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Impulsrelais
Installationsrelais
Ausgangskoppler Optokoppler 1 S, Transistor, DC 24 V Ausgang max. DC 30 V, 2 A kurzschlussfest Schraubanschluss Baubreite 6,2 mm thermischer Strom 2A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (nicht steckbar) SIRIUS 3RQ3 für die galvanische Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie.Sehr schmal und kompakt. Schnelles und fehlerfreies Verdrahten auf Grund der durchgängigen Brückbarkeit aller Potenziale. Mehrere Beschriftungsflächen zur Klemmen- und Gerätekennzeichnung vorhanden.Lieferbar als Koppelrelais mit Relaisausgang, mit Halbleiterausgang oder mit Steckrelais, mit verschiedenen Betriebsspannungen und Ausgangsströmen sowie mit hartvergoldeten Kontakten oder mit Hand-Automatik-Umschaltung.Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten, wie z.B. Verbindungskämme, Klippschilder oder Potenzialtrennplatten vereinfachen die Auswahl und die Lagerhaltung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 22,73*
€ 26,43*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 23,04*
€ 26,76*
5
€ 5,46*
ab € 24,774*
€ 28,824*
5
Frei Haus
ab € 26,302*
€ 30,402*
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 26,44*
€ 30,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 152,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RQ39010D
ab € 3,28*
Zubehör
Siemens
3RQ39010A
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RQ39010B
ab € 1,07*
Zubehör
Siemens
3RQ39010C
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.