|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0470612 Herst.-Nr.: 1044369 EAN/GTIN: 4047084167072 |
| |
|
|  |  |
 | Mid-Range-Distanzsensoren, Dx50, DT50-P1113, Messbereich: 200 mm ... 10.000 mm, 90 % Remission, 200 mm ... 6.500 mm, 18 % Remission, 200 mm ... 4.000 mm, 6 % Remission, Minimale Ansprechzeit: 20 ms, Art des Analogausgangs: Stromausgang, Digitalausgang: 1 x PNP, Lichtsender: Laser, rot, Laserklasse: 2, Multifunktionseingang (MF): 1 x |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 371,14* | € 402,44* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 363,11* | € 407,94* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 392,19* | € 433,46* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 395,50* | € 433,47* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 471,78* | € 510,46* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|