Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Pendelleuchte
>
Artikel
RIDI F-LINE-RT1X115/20DA-SM-SET Pendelleuchte, silbern, direkt-
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0475100
Hersteller:
RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
0660580SI673683
EAN/GTIN:
4029299489989
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel R-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2620 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, silber, Schutzart IP20. Die Leuchten sind für die Pendelmontage mit Seilpendel geeignet. Inklusive Seilpendel, Länge 1,5 Meter ZSPT2Z 190 für F-LINE-RT1…, bzw. ZSPT2Z 295 für F-LINE-RT2…Netzzuleitung, Länge 1,5 Meter mit transparentem Mantel vormontiert. Lichtbandmontage mit Zubehör Leuchtenverbinder F-LINE-VS möglich. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Office-Leuchten
>
LED Pendelleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
Smart Home Hängeleuchte
,
Smart Home Pendellampe
,
Smart Home Pendelleuchte
,
hängeleuchten led
,
smart home hängeleuchte
,
ridi pendelleuchte
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 282,48*
€ 340,53*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 283,06*
€ 341,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 285,36*
€ 343,83*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,36*
€ 357,99*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 313,28*
€ 373,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,11*
€ 405,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,82*
€ 399,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,16*
€ 380,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,06*
€ 336,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussleitung 3p 1,5qmm L1500mm 3x1,5qmm ZAL3X1,5/1,5M-T
RIDI Leuchten
0207977
ab € 16,39*
Zubehör
Anschlussleitung 5p 1,5qmm L1500mm 5x1,5qmm ZAL5X1,5/1,5M-T
RIDI Leuchten
0207978
ab € 24,41*
Zubehör
Anschlussleitung L1000mm ZKF3X0,75/1,0M
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,77*
Zubehör
Durchgangsverdrahtung mehrf 5x1,5qmm 1700mm ZIDV-F-LINE28/5/1,5DIM
RIDI Leuchten
0201256
ab € 6,56*
Zubehör
Durchgangsverdrahtung mehrf 5x1,5qmm 2000mm ZIDV-F-LINE35/5/1,5DIM
RIDI Leuchten
0201254
ab € 7,13*
Zubehör
KupplungVerbinder ger ws ST F-LINE-VS
RIDI Leuchten
0207971
ab € 10,63*
Zubehör
KupplungVerbinder X ws ST F-LINE-VSK1../2..
RIDI Leuchten
0207974
ab € 47,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen