| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0475990 Herst.-Nr.: 415921 EAN/GTIN: 3414971169364 |
| |
|
| | |
| Legrand Brandschutzschalter DX3 STOP ARC. Nach EN 62606, VDE 0665-10,EN 60898-1, VDE 0641-11. AFDD mit LS-Schalter, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, LS-Schutzschalterteil: B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 13 A, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 230 VAC , Bemessungsfrequenz 50 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel , mit Beschriftungsfenster, Neutralleiteranschluss rechts, verschienbar mit Legrand Stiftkammschienen. Anbau von Hilfsgeräten möglich. Der Brandschutzschalter DX3 STOP ARC ist eine Gerätekombination aus Fehlerlichtbogen – Schutzeinrichtung AFDD und Leitungsschutzschalter. Der einpolig geschützte und zweipolig geschaltete AFDD mit Leitungsschutzschalter bietet eine sichere allpolige Abschaltung bei folgenden Fehlerbildern: Überlast, Kurzschluss, parallele und serielle Fehlerlichtbögen. Mit LED Zustandsanzeige für das Erkennen des Betriebsstatus, Meldeanzeige für das visuelle erkennen bei Fehlerlichtbogen-Auslösung. Die Selbstüberwachung der AFDD-Einheit erfolgt über einen internen täglichen Selbsttest. Ursachen zur Entstehung von Fehlerlichtbögen sind zum Beispiel: Beschädigte Leiterisolierung durch Nägel, Schrauben oder Bohrungen, gequetschte Kabel oder Leitungen, lose oder fehlerhafte Klemmstellen in Steckdosen oder Schraubverbindungen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,91* | € 115,18* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 101,49* | € 122,63* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,10* | € 128,13* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,47* | € 142,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,30* | € 154,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|