| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0544392 Herst.-Nr.: 2170144/1000 EAN/GTIN: 4044774749150 |
| |
|
| | |
| Ethernet-Leitung UNITRONIC® LAN 600 S/FTP CAT7 Y FLEX 1000 M, Ethernet-Leitung, flexibel, feste Verlegung, Cat.7, S/FTP, PVC, grau, Anwendungsgebiete: Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet ,Zur Verkabelung von Gebäuden und Rechenzentren,Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge , Nutzen: Erfüllt Anforderungen an das Übertragungsverhalten nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801/EN 50173 (Link-Klasse FA),Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem LSZH-Außenmantel verfügbar ,Dank flexiblem Leitungsaufbau zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt,In verschiedenen Schirmungsvarianten erhältlich,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat5e) bzw bis 600 MHz (Cat7),Einfacher zu konfektionieren als starre LAN-Leitungen |
| | |
| | | |
| | | |
| |